Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG 120404/50

Art.-nr.: GG2544 120404/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 42,76 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 251222 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG120404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2544 120404/50
EAN/GTIN 4067263093084
Producentnummer GG2544 120404/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven