Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal: 150612/30

Art.-nr.: GG2539 150612/30
Sæt pris 30 styk (DKK 64,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SG
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 105 mm/min - 260 mm/min
Indhold 30
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2539 150612/30
EAN/GTIN 4067263093015
Producentnummer GG2539 150612/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven