Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 09T308/50

Art.-nr.: GG2527 09T308/50
Sæt pris 50 styk (DKK 30,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 3,25 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250152 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG09T308
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2527 09T308/50
EAN/GTIN 4067263092285
Producentnummer GG2527 09T308/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven