{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Uni | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | grøn | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG2432 8 | |
EAN/GTIN | 4067263102526 | |
Producentnummer | GG2432 8 |