HM-fræser 10 mm

Art.-nr.: GG2307 10
Sæt pris 5 styk (DKK 134,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2307 10
EAN/GTIN 4062406199258
Producentnummer GG2307 10

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Som nr. 202307.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven