XNEX 080608 ALU

Art.-nr.: GG2136 ALU
Sæt pris 50 styk (DKK 82,25 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX080608
Type HU7710
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Antal skift/skær 6
Indhold 50
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2136 ALU
EAN/GTIN 4067263078906
Producentnummer GG2136 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1320
Aluminium (med korte spåner)
N
1320
Alu > 10% Si
N
1100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215184 ALU

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven