ANGX GARANT 10T308ZEER UNI

Art.-nr.: GG2135 UNI
Sæt pris 50 styk (DKK 63,03 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ANGX10T308
Type HB9540
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Antal skift/skær 4
Indhold 50
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2135 UNI
EAN/GTIN 4067263078890
Producentnummer GG2135 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Luft
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser nr. 213052213058.

Indhold:

50 × 213075 UNI

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5...1×D/ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven