{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | Højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Indhold | 10 | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | GG1855 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197735119 | |
Producentnummer | GG1855 M8 |