{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftform | HB | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | uden | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG1844 14 | |
EAN/GTIN | 4062406200213 | |
Producentnummer | GG1844 14 |