HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,5 mm

Art.-nr.: GG1672 9,5
Sæt pris 5 styk (DKK 287,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Nominel ⌀ DC 9,5 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537
    Udførelse 6×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 46,8 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Spånnotlængde Lc 61 mm
    Samlet længde L 103 mm
    Skaft-⌀ Ds 10 mm
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/o
    Indhold 5
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG1672 9,5
    EAN/GTIN 4045197988027
    Producentnummer GG1672 9,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    250
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    125
    Stål < 750 N/mm²
    P
    115
    Stål < 900 N/mm²
    P
    95
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
    Med konusfladeslibning.
    Som nr. 122776.
    Form HB med nr. GG1673 kan leveres til samme pris.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven