HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Art.-nr.: GG1669 3
Sæt pris 5 styk (DKK 134,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Nominel ⌀ DC 3 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537 K
    Udførelse 4×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Spåntagningsstrategi HPC
    Spånnotlængde Lc 20 mm
    Samlet længde L 62 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,11 mm/o
    Indhold 5
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG1669 3
    EAN/GTIN 4045197986696
    Producentnummer GG1669 3

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    115
    Stål < 750 N/mm²
    P
    105
    Stål < 900 N/mm²
    P
    85
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
    Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
    Som nr. 122502.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 ×nominel ⌀.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven