HM-skrubfræser HPC 16M mm

Art.-nr.: GG1491 16M
Sæt pris 5 styk (DKK 965,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 48 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering uden
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1491 16M
EAN/GTIN 4045197735966

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med rouletteringsprofil til skrubbearbejdning.
Meget høj spåntagningsydelse.
Kan anvendes som univeral-skrubfræser.
Uden dynamisk spiralstigning.
Størrelse 16M MID-fræser: Mål iht. fabriksstandard.
Som nr. 205492.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ d11 D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven