• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Fordelspakning LED-lommelygte med batterier, Farve: BLACK

Art.-nr.: GG1437 BLACK
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 147,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.671 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
ATEX-zone Ingen
Farve, hus BLACK
Lysnet 250 lm
Lysnet, trin 2 100 lm
Brændetid 4 h
Lysvarighed, trin 2 12 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 15
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 143 mm
Hoved-⌀ 27 mm
Bæltetaske medfølger nej
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1437 BLACK
EAN/GTIN 4067263137931
Producentnummer GG1437 BLACK
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Rullesikring.
  • Trykknap overtrukket med gummi.

Med lampehoved, der kan fokuseres.
i diverse farver.

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven