HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 14 mm

Art.-nr.: GG1414 14
Sæt pris 5 styk (DKK 441,03 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Skær-⌀ DC 14 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
    Antal tænder Z 3
    Spiralvinkel 45 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Spåntagningsstrategi HPC
    Skærlængde Lc 26 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
    Fristilling-⌀ D1 13,5 mm
    Samlet længde L 83 mm
    Skaft-⌀ Ds 14 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
    Farvering grøn
    Indhold 5
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG1414 14
    EAN/GTIN 4045197908261
    Producentnummer GG1414 14

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    240
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skrubning og sletbearbejdning.
    Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
    Som nr. 202414.

    Fordel:

    Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven