Spiralbor HSS N 11 mm

Art.-nr.: GG1365 11
Sæt pris 20 styk (DKK 41,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 11 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 35-40 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 94 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Indhold 20
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1365 11
EAN/GTIN 4045197910981
Producentnummer GG1365 11

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.
Normal kernetykkelse, uden kerne stigning.
Præcist centerpunkt.
Profilslebet:
høj koncentricitets og målepræcision.
Bor til serieproduktion.
Som nr. 114360.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven