{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
Lysnet | 400 lm | |
Lysnet, trin 2 | 140 lm | |
Lysnet Boost | 700 lm | |
Brændetid | 1,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
Brændetid med Boost | 30 s | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
CRI-værdi | >80 | |
Antal medfølgende akkuer | 4 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Batteri, udskifteligt | ja | |
Samlet længde | 144 mm - 154 mm | |
Hoved-⌀ | 28 mm | |
Vægt | 95 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | GG1363 150 | |
EAN/GTIN | 4067263138037 | |
Producentnummer | GG1363 150 |