HM-fræser 4 mm

Art.-nr.: GG1296 4
Sæt pris 5 styk (DKK 80,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,18 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1296 4
EAN/GTIN 4045197907851
Producentnummer GG1296 4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. 202296.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven