{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13,8 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG1294 14 | |
EAN/GTIN | 4045197907806 | |
Producentnummer | GG1294 14 |