HM-fræser 9 mm

Art.-nr.: GG1293 9
Sæt pris 5 styk (DKK 233,03 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 9 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Skærlængde Lc 19 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 32 mm
Fristilling-⌀ D1 8,8 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1293 9
EAN/GTIN 4045197990891
Producentnummer GG1293 9

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN 6527. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. 202293.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven