HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M16

Art.-nr.: GG1270 M16
Sæt pris 10 styk (DKK 149,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Serie CleverTap
Antal skær Z 4
Gevinddybde 32 mm
Indhold 10
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1270 M16
EAN/GTIN 4067263090571

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 131265.
Med skæreansnit.
HOLEX Clever Tap:
Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.
ISO 2 6H
HSS-E

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven