{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 4,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,3 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Indhold | 10 | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | GG1132 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406198497 | |
Producentnummer | GG1132 4,3 |