Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 12,4 mm

Art.-nr.: GG1132 12,4
Sæt pris 10 styk (DKK 188,48 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendig ⌀ 12,4 mm
    Belægning TiAlN
    Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
    Skæremateriale HSS
    Skalainddeling for forsænkerskær ulige
    Antal skær Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
    Indvendig køling nej
    mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 mm
    Samlet længde L 56 mm
    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Til undersænkskruer DIN 7991 M6
    Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,13 mm/o
    Skafttolerance h9
    Farvering grøn
    Indhold 10
    Produkttype Trin- og konusforsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG1132 12,4
    EAN/GTIN 4062406198572
    Producentnummer GG1132 12,4

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    75
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    65
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stål < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
    Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
    Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
    Som nr. 150132.

    Fordel:

    Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

    Anvendelse:

    Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven