{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Mål S | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | GG1121 12 | |
EAN/GTIN | 4045197736154 | |
Producentnummer | GG1121 12 |