Sikkerhedskoblinger Udvendigt gevind 3/8 tommer

Art.-nr.: GG0270 3/8
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 98,31 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 16 bar
Udvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG0270 3/8
EAN/GTIN 4067263138150
Producentnummer GG0270 3/8

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290080293.
GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven