Lynkobling med indvendigt gevind 3/8 tommer

Art.-nr.: GG0171 3/8
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 38,59 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 35 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer
Gennemstrømningsværdi 1.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG0171 3/8
EAN/GTIN 4067263138099
Producentnummer GG0171 3/8

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven