Bænkvægt; Max 30 kg, d = 0,2 g

Art.-nr.: GAB 30K0.2N
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GAB 30K0.2N
EAN/GTIN 4045761111639
Producentnummer GAB 30K0.2N
L-nummer L40250 440

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kontrolvægt og portionsvægt, også med verifikationscertifikat [M]
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (valgfrit) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Summation af vægtværdier
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 24 mm
  • Vejefladens mål B×D 294×225 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H, 320×330×125 mm
  • Nettovægt ca. 3,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven