Bænkvægt; Max 3 kg, d = 0,5 g

Art.-nr.: FXN 3K-4N
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FXN 3K-4N
EAN/GTIN 4045761183940
Producentnummer FXN 3K-4N
L-nummer L40250 3113

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bænkvægt, beskyttet af rustfrit stål og beskyttelsesklasse IP68 - nu med endnu højere nøjagtighed
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Egnet til grov industriel brug
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Derfor er den meget robust og holdbar. Ideel til barske miljøforhold. Selv nedsænkning af skalaen i vand er mulig
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Meget hurtig visning: stabile vægtværdier inden for ca. 2 s
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 25 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 236×195 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 240×280×120 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 4×1,5 V størrelse D, driftstid uden baggrundsbelysning op til 250 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven