• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Total Sikkerhedsgummistøvle S5 Black 48 R

Art.-nr.: FW95BKR48
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
Artikelnummer FW95BKR48
EAN/GTIN 5036108203031
Producentnummer FW95BKR48

Betegnelse

Beskrivelse:

Total Sikkerhedsgummistøvle tilbyder ultimativ S5 beskyttelse til brugeren. Stål tåkappe og sømværn. PVC / Nitril konstruktion, der er vandtæt og modstandsdygtig over for olie, brændstoffer og syrer. Egnet til en række forskellige miljøer.

Egenskab:

  • Spore
  • Forstærket ankel beskyttelse
  • Fuld vandtæt
  • Dual density PVC/Nitrile konstruktion
  • Kemisk resistent
  • Beskyttende tåkappe i stål
  • Metal sømværn
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Energiabsorberende sædeområde
  • 100% vandtæt for at holde fødderne tørre
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Benzin og olie resistent ydersål
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Øvre del: PVC/Nitril
Ydersål: PVC/Nitril

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven