• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Klassisk Sikkerhedsgummistøvle S4 Black 44 R

Art.-nr.: FW94BKR44
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
Producentbetegnelse FW94
EU-skostørrelse 44

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FW94BKR44
EAN/GTIN 5036108159598
Producentnummer FW94BKR44

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsgummistøvle støvle er fremstillet af PVC/Nitril i en sømløst vandtæt konstruktion. Egenskaber omfatter 200 joule stål tåkappe, skridsikker ydersål, anti-statisk, vaskbar nylon foring og hælspark. Ideel til brug i en bred vifte af miljøer og industrier.

Egenskab:

  • Spore
  • Forstærket ankel beskyttelse
  • Kemisk resistent
  • Fuld vandtæt
  • Dual density PVC/Nitrile konstruktion
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Beskyttende tåkappe i stål
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Energiabsorberende sædeområde
  • 100% vandtæt for at holde fødderne tørre
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Benzin og olie resistent ydersål
  • Kemisk resistent

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Øvre del: PVC/Nitril
Ydersål: PVC/Nitril

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven