Elektrisk kraftmåler FS 4-100, maks. N 100 N, aflæsbarhed 0,02 N

Art.-nr.: FS 4-100
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FS 4-100
EAN/GTIN 4045761237056
Producentnummer FS 4-100
L-nummer L40250 3473

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Integreret SD-korthukommelse
  • Tolerancefunktion
  • Velegnet til 4- og 6-tråds sensorer med strain gauge
  • 3,5″ berøringsskærm
  • Måling af spidsværdi
  • Standardopløsning med 2 eller 4 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4)
  • Justerbare SI-enheder kg, N, kN, kN, Nm, kNm
  • En intern målecelle er mulig (deaktiveres, når en ekstern målecelle er tilsluttet)
  • To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig
  • USB-interface til programmering, dataoverførsel og strømforsyning som standardudstyr

Egenskab:

  • Overbelastningsbeskyttelse: fra [Max]
  • Ekstern strømadapter til tilslutning til USB-C-stikket, som standard
  • Gevind på belastningsmodtager: M6 (udvendig)
  • Høj opløsning: op til 10000 punkter (hele måleområdet)
  • Lagring og overførsel af målte værdier til interface med op til 1000 Hz pr. målekanal
  • Nettovægt ca. 0,40 kg
  • Målingsnøjagtigheder: - med intern målecelle: 0,1 % af [Max] - med ekstern målecelle: afhænger bl.a. af de anvendte måleceller
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 8 timer, opladningstid ca. 8 timer
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 71×31×180 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven