Beskrivelse:
Komplet sæt bestående af premium-kraftmåler FS 2 og ekstern ″S″-målecelle CS 5000-3P1 til træk- og trykkraftmålinger
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måleenhed; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in-strømforsyning og USB-kabel type C; 4-leder ″S″-målecelle af forniklet stål til kraft- og massemåling CS 5000-3P1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML C3; Nominel karakteristisk værdi: 2 mV/V; støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet; anvendelsesområde: til måling af træk- og trykkraft;