Beskrivelse:
Forudkonfigureret sæt bestående af premium-kraftmåleren FS-2 og målecellen CO 50-Y2 (til træk- og trykkrafttest)
Premium kraftmåler FS 2; 3,5″ touchscreen; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måleenhed; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in strømforsyning og USB-kabel type C; Miniature knapmålecelle af rustfrit stål CO 50-Y2; Nøjagtighedsklasse i overensstemmelse med OIML G5; Nominel karakteristisk værdi: 1,5 mV/V; Høj præcision (kombineret fejl 0,5% F. S.); Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65; Anvendelse: til måling af træk- og trykkraft;