Beskrivelse:
Komplet sæt bestående af premium kraftmåler FS 2 og vejecelle CR 1000-1Y1 til måling af træk- og trykkraft
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måleenhed; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in strømforsyning og USB-kabel type C; Vejecelle af legeret stål CR 1000-1Y1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML C1; Høj præcision (kombineret fejl 0,05% F. S.); Nominel karakteristisk værdi: 2 mV/V; Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet; Anvendelse: til træk- og trykkraftsmålinger;