• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FR hi-vis langærmet T-shirts Yellow S R

Art.-nr.: FR96YERS
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
Artikelnummer FR96YERS
EAN/GTIN 5036108296132
Producentnummer FR96YERS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne komfortable langærmet t-shirt er lavet af et interlock strikstof, der er letvægts, men tilbyder høj isolering. Ideel til brug i en række industrier, tilbyder denne vare permanent flammefast.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Rund hals
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik HV: 60% Modakryl, 40% Bomuld
Skalens sammensætning: 60% Modakryl, 40% Bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven