Beskrivelse:
Denne komfortable langærmet t-shirt er lavet af et interlock strikstof, der er letvægts, men tilbyder høj isolering. Ideel til brug i en række industrier, tilbyder denne vare permanent flammefast.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Rund hals
- Løs pasform for brugerkomfort
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik HV: 60% Modakryl, 40% Bomuld
Skalens sammensætning: 60% Modakryl, 40% Bomuld
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;