Beskrivelse:
Denne lette skjorte giver garanteret flammebeskyttelse i beklædningsgenstandens levetid. Ideel til situationer, hvor der kræves ekstra synlighed, FR95 er rummelig og behagelig. Funktionerne inkluderer en ekstra lang skjorteryg for at sikre, at skjorten forbliver på plads og med god komfort.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Letvægt
- 2 brystlommer med overfald og knap
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Manchet m/ knap for komfort pasform
- Forlænget rygstykke holder skjorten på plads
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 2 lommer til opbevaring
- ARC2
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame 88/12 HV: 88% bomuld, 12% nylon
Skalens sammensætning: 88% bomuld, 12% nylon
Beskrivelse af skallen: Bizflame™ 88/12 HV garanterer højtydende flammebeskyttelse og maksimal komfort. Det høje indhold af bomuld giver en ultra blød overflade, mens nylon tilbyder fremragende slidstyrke. Bizflame™ 88/12 HV stof opfylder EN ISO 20471 klasse 3 standard for høj synlighed og er det perfekte valg til en række forskellige arbejdsmiljøer.
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske