Bizflame Ultra Kedeldragt Orange XXL R

Art.-nr.: FR93ORRXXL
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
Artikelnummer FR93ORRXXL
EAN/GTIN 5036108281398
Producentnummer FR93ORRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Uafhængigt certificeret to 5 forskellige internationale sikkerhedsstandarder. Bizflame Ultra er fremstillet for alsidighed.

Egenskab:

  • Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
  • 100% Metal fri
  • Lommer med side adgang
  • Tommestoklomme
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Skulderpude lommer for ekstra beskyttelse
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Anti-Statisk
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • 10 lommer til opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Ultra: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 340
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven