Beskrivelse:
Dette moderne design giver maksimal beskyttelse i henhold til flere EN-standarder og garanterer fremragende komfort. Denne hi-vis tofarvede buks har en let tilgængelig cargo lomme på benet, en funktionel tommestoklomme og to rummelige lommer på hoften.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Tommestoklomme
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Kontrast farve model
- Anti-Statisk
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- 6 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske