Bizflame 88/12 skjorte Grey XXXL R

Art.-nr.: FR89GRRXXXL
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
Artikelnummer FR89GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108267811
Producentnummer FR89GRRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne pæne skjorte er let og behagelig. Maksimal beskyttelse er garanteret med FR modstand og ARC2 beskyttelse mod lysbue. Skjorte forlængelsen forbliver gemt i under bevægelse og hele dagen. Praktiske funktioner inkluderer justerbare knapmanchetter og brystlommer med flap.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Dobbel beskyttelse
  • 2 brystlommer med overfald og knap
  • Plads til blyant ved venstre lomme
  • Forlænget rygstykke holder skjorten på plads
  • Manchet m/ knap for komfort pasform
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • ARC2
  • 2 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame 88/12: 88% bomuld, 12% nylon
Skalens sammensætning: 88% bomuld, 12% nylon
Beskrivelse af skallen: Bizflame™ 88/12 HV garanterer højtydende flammebeskyttelse og maksimal komfort. Det høje indhold af bomuld giver en ultra blød overflade, mens nylon tilbyder fremragende slidstyrke. Dette stof opfylder internationale sikkerhedsstandarder og er det perfekte valg i en række arbejdsmiljøer.
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven