FR hi-vis antistatisk jakke Yellow XX/3X R

Art.-nr.: FR85YERXX/3X
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
Artikelnummer FR85YERXX/3X
EAN/GTIN 5036108281282
Producentnummer FR85YERXX/3X

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne langærmede letvægtsvest giver synlighed og ydeevne. Den kan bruges i en række situationer, hvor farebeskyttelse er påkrævet. Skal bæres over indeks 2 eller 3 beklædningsgenstande for at give fuld flammebeskyttelse.

Egenskab:

  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • 100% Metal fri
  • Letvægts og komfortabel
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Bizflame vest HV: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven