FR Hætte Sweatshirt M/Lynlås Navy 5XL R

Art.-nr.: FR81NAR5XL
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
Artikelnummer FR81NAR5XL
EAN/GTIN 5036108267521
Producentnummer FR81NAR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

FR81 er i sagens natur brandhæmmende, da de fibre, der anvendes i tøjet, er naturligt brandhæmmende, og dette vil ikke falme ved vask. Denne komfortable sweatshirt med hætte giver beskyttelse mod lysbuer. De praktiske lommer foran på tøjet giver mulighed for håndvarme og rigelig opbevaring.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • 2 lommer til opbevaring
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Hætte er smart og praktisk
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Ribmanchet for komfort
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven