Multi-Norm Kedeldragt Navy S R

Art.-nr.: FR80NARS
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
Artikelnummer FR80NARS
EAN/GTIN 5036108182107
Producentnummer FR80NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kedeldragt er perfekt til arbejdsopgaver indenfor den petrokemiske industri. Det ekstremt tekniske metervare yder antistatisk beskyttelse imod flammer, varme, jernsprøjt, kemikalier og elektrisk lysbue. Den høje krave og klapperne med trykknapper på hver lomme yder maksimal beskyttelse.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Lommer med side adgang
  • Tommestoklomme
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsat baglomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Strop til nem montering af radio
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 9 lommer til opbevaring
  • UKCA mærket
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 345
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven