Bizflame regn+ hi-vis Arc jakke Yellow/Navy XL R

Art.-nr.: FR79YNRXL
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
Artikelnummer FR79YNRXL
EAN/GTIN 5036108226955
Producentnummer FR79YNRXL
L-nummer L01840 63

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke med høj synlighed er uafhængigt certificeret til syv internationale standarder, hvilket gør den til det ideelle valg, når alsidig beskyttelse er påkrævet.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Anti-Statisk
  • Indvendig brystlomme
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Kontrast farve model
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Strop til nem montering af radio
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • To - vejs lynlås
  • Mulighed for montering af logo print
  • 7 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn+ HV: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber, PTFE laminat, PU belagt
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber, PTFE laminat, PU belagt
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 380
Skalens vægt oz: 11
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven