Beskrivelse:
Denne jakke med høj synlighed er uafhængigt certificeret til syv internationale standarder, hvilket gør den til det ideelle valg, når alsidig beskyttelse er påkrævet.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Anti-Statisk
- Indvendig brystlomme
- FR bomulds for for ekstra varme og komfort
- Kontrast farve model
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Strop til nem montering af radio
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- To - vejs lynlås
- Mulighed for montering af logo print
- 7 lommer til opbevaring
- Skjult mobillomme
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn+ HV: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber, PTFE laminat, PU belagt
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber, PTFE laminat, PU belagt
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 380
Skalens vægt oz: 11
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske