Beskrivelse:
Denne langærmet poloshirt giver ekstraordinære beskyttende egenskaber for brugeren. Funktioner omfatter skjult åbning, åndbarhed kontrast rib krave og manchetter.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Kontrast farve model
- Ribmanchet for komfort
- Knappe åbning
- Sideventiler for ekstra komfort
- Designet for komfort
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Registreret EU Design
- Holder pasform uge efter uge
- Anti-Statisk
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Modaflame HVO strik: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens sammensætning: 45% modacryl, 25% polyester, 23% bomuld, 6% aramid, 1% antistatisk
Skalens vægt gm: 220
Skalens vægt oz: 6.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske