Beskrivelse:
FR75 er en ny tilføjelse til vores serie af brandhæmmende veste. Certificeret til EN ISO 20471 klasse 2 og EN ISO 14116 Index 1 skal vesten bæres over indeks 2 eller 3 beklædningsdele for at yde flammehæmmende beskyttelse.
Egenskab:
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- burrebånd-lukning for hurtig betjening
- 100% Metal fri
- Letvægts og komfortabel
- Løs pasform for brugerkomfort
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Bizflame vest HV: 100% polyester, kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% polyester, kædestrikket
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske