PW3 FR HVO arbejdsjakke Orange/Black XL R

Art.-nr.: FR722OBRXL
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
Artikelnummer FR722OBRXL
EAN/GTIN 5036108419388
Producentnummer FR722OBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Med det nyeste innovative design er denne moderne tofarvede hi-vis jakke både stilfuld og praktisk. Den øverste lomme kan rumme smartphones, og de rummelige nederste lommer er forsynet med lynlås for ekstra sikkerhed. Fremragende funktioner omfatter reflekterende piping, HiVisTex Pro reflekterende tape, justerbare manchetter med velcro og forstærkede dobbeltsyede sømme.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Ventiler på bagsiden, på øvre og nedre ryg del for maksimal åndbarhed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • Strop til nem montering af radio
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • New style

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work HVO: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Skalens sammensætning: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 61% modakryl, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% kulfiber, Modaflame™ Work HVO bruger avanceret teknologi til at give beskyttelse i et miljø med flere risici. Denne unikke blanding af fibre, som er evigt flammebestandig og antistatisk, har yderst effektive fugtstyringsegenskaber og et behageligt overflade. Certificeret til en række af standarder, herunder EN ISO 20471 orange og RIS 3279, Modaflame HVO vævet giver fremragende alsidighed og beskyttelse.
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven