Beskrivelse:
Denne letvægtsskjorte holder dig komfortabel og beskyttet i de hårdeste miljøer med reflekterende tape for øget synlighed. Den forlængede ryg forbliver gemt under bevægelse hele dagen. Praktiske funktioner inkluderer justerbare knapmanchetter og brystlommer med klap.
Egenskab:
- Letvægt
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- 2 brystlommer med overfald og knap
- Plads til blyant ved venstre lomme
- Manchet m/ knap for komfort pasform
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- New style
Norm:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;