FR letvægts antistatisk skjorte Navy XL R

Art.-nr.: FR720NARXL
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
Artikelnummer FR720NARXL
EAN/GTIN 5036108404285
Producentnummer FR720NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne letvægtsskjorte holder dig komfortabel og beskyttet i de hårdeste miljøer med reflekterende tape for øget synlighed. Den forlængede ryg forbliver gemt under bevægelse hele dagen. Praktiske funktioner inkluderer justerbare knapmanchetter og brystlommer med klap.

Egenskab:

  • Letvægt
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • 2 brystlommer med overfald og knap
  • Plads til blyant ved venstre lomme
  • Manchet m/ knap for komfort pasform
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven