Beskrivelse:
Funktionerne omfatter 5cm brede sølv refleksbånd, to rundt om kroppen og en over hver skulder. Let og komfortabel, denne vest er perfekt til at arbejde i varme arbejdsmiljø.
Egenskab:
- Anti-Statisk
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- burrebånd-lukning for hurtig betjening
- 100% Metal fri
- Letvægts og komfortabel
- Løs pasform for brugerkomfort
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Bizflame vest HV: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske